{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka b | 2,65 mm | |
Rezný materiál | HSS Co 5 | |
pre šírku poistného krúžku | 2,5 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Výška h | 16 mm | |
vhodný držiak | A1/2A | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 240020 A2,65 | |
EAN/GTIN | 4047109015760 | |
Číslo výrobcu | H10 15270.91 | |
Výrobca | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |