Zapichovací nôž KOMET® HSS-Co5, Šírka b: A1,1mm

Č. pol.: 240020 A1,1
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka b Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: HSS Co 5

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka b 1,1 mm
Rezný materiál HSS Co 5
pre šírku poistného krúžku 1 mm
Celková dĺžka L 80 mm
Výška h 11 mm
vhodný držiak AE a A1/2A s c. 240022
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 240020 A1,1
EAN/GTIN 4047109015715
Číslo výrobcu H10 15220.91
Výrobca Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Použitie:

Na vytváranie vonkajších drážok pre poistné krúžky. Šírka noža zodpovedá tolerancii H11 platnej pre poistné drážky. Nože treba prebrusovať iba na čelnej strane.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka