{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka b | 1,6 mm | |
Rezný materiál | HSS Co 5 | |
pre šírku poistného krúžku | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
Výška h | 11 mm | |
vhodný držiak | AE a A1/2A s c. 240022 | |
Druh produktu | Rezná vložka na sústruženie |
Číslo položky | 240020 A1,6 | |
EAN/GTIN | 4047109015739 | |
Číslo výrobcu | H10 15240.91 | |
Výrobca | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |