{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | TopCut | |
Nominálna⌀ D. | 23 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | Cermet | |
Štandard | Výrobná norma | |
Tolerancia vŕtania | H7 | |
Použitie pre typ otvoru | pri priechodnom otvore | |
Stratégia rezania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Pološtandardné | áno | |
Veľkosť záznamu | 20 mm | |
Dĺžka rezu l1 | 12 mm | |
Dĺžka hlavy l | 26 mm | |
Počet rezných hrán z | 6 | |
Zodpovedajúci záber | GARANT TopCut | |
Šírka kľúča | 16 mm | |
Podávanie f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/ot. | |
Typ výrobku | Rezná vložka na vystružovanie |
Číslo položky | 239710 23 | |
EAN/GTIN | 4062406115258 | |
Číslo výrobcu | 239710 23 |