{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | TopCut | |
Nominálna⌀ D. | 28 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | Cermet | |
Štandard | Výrobná norma | |
Tolerancia vŕtania | H7 | |
Použitie pre typ otvoru | pri priechodnom otvore | |
Stratégia rezania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Pološtandardné | áno | |
Veľkosť záznamu | 24 mm | |
Dĺžka rezu l1 | 12 mm | |
Dĺžka hlavy l | 26 mm | |
Počet rezných hrán z | 6 | |
Zodpovedajúci záber | GARANT TopCut | |
Šírka kľúča | 21 mm | |
Podávanie f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/ot. | |
Typ výrobku | Rezná vložka na vystružovanie |
Číslo položky | 239710 28 | |
EAN/GTIN | 4062406115296 | |
Číslo výrobcu | 239710 28 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vystružovacia hlava Cermet HPC H7 oceľ Priechodný otvor, bez povlaku, Menovitý-⌀ D: 28mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
301,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
301,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku |
Tolerancia vŕtania | H7 | H7 |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Dĺžka hlavy l | 26 mm | 26 mm |
Nominálna⌀ D. | 28 mm | 28 mm |
Použitie pre typ otvoru | pri priechodnom otvore | pri slepých otvoroch |
Typ výrobku | Rezná vložka na vystružovanie | Rezná vložka na vystružovanie |