{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | TopCut | |
Rozsah ⌀ | 16,201 mm - 17,2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | Cermet | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerancia vŕtania | H7 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Pološtandard | áno | |
Veľkosť upínania | 12 mm | |
Dĺžka britov l1 | 8 mm | |
Dĺžka hlavy l | 22 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
vhodný upínač | GARANT TopCut | |
Druh produktu | Rezná vložka na vystružovanie |
Číslo položky | 239710 16,201-X | |
EAN/GTIN | 4062406605452 | |
Číslo výrobcu | 239710 16,201-X |