{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
minimálny ⌀ Dmin | 38 | |
Stopka | ABS | |
Použite vrtáka | priečne vŕtanie; Šikmé vŕtanie; šikmý výstup | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsahu vretena | 38 mm - 63 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 32 | |
⌀ obežnej dráhy D2 Spracovanie dopredu | ⌀-3,2 mm | |
Jemné nastavenie v ⌀ | 0,4 mm | |
maximálne otáčky | 31 000 min-1 | |
Držiak doštičiek | 238374 38-50 | |
Výmenný mostík | 238372 38; 50 | |
Druh produktu | Vyvrtávací nástroj |
Číslo položky | 238370 38 | |
EAN/GTIN | 4047109081581 | |
Číslo výrobcu | M03 20170 |