{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
minimálny ⌀ Dmin | 29 | |
Stopka | ABS | |
Použite vrtáka | priečne vŕtanie; Šikmé vŕtanie; šikmý výstup | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsahu vretena | 29 mm - 39 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 39,9 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 25 | |
⌀ obežnej dráhy D2 Spracovanie dopredu | 26 mm | |
Hrubé prestavenie S | 5 mm | |
Jemné nastavenie v ⌀ | 0,4 mm | |
maximálne otáčky | 40 000 min-1 | |
Držiak doštičiek | 238355 29 | |
Druh produktu | Vyvrtávací nástroj |
Číslo položky | 238370 29 | |
EAN/GTIN | 4047109074620 | |
Číslo výrobcu | M03 00515 |