Jemná nastavovacia hlava KOMET® M03Speed, ⌀ Dmin: 100mm

Č. pol.: 238370 100
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Dmin Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Stopka: ABS
  • Použite vrtáka: priečne vŕtanie; Šikmé vŕtanie; šikmý výstup
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálny ⌀ Dmin 100
Stopka ABS
Použite vrtáka priečne vŕtanie; Šikmé vŕtanie; šikmý výstup
Vnútorné chladenie áno
⌀ rozsahu vretena 100 mm - 206 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 63
⌀ obežnej dráhy D2 Spracovanie dopredu 85 mm
Jemné nastavenie v ⌀ 0,6 mm
maximálne otáčky 11 500 min-1
Držiak rezných platničiek 238374 100-166
Výmenný mostík 238372 100; 128; 166
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 238370 100
EAN/GTIN 4047109025165
Číslo výrobcu M03 20090
Výrobca Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Prevedenie:

  • Dynamické vyváženie v posúvači pre najvyššie otáčky.
  • Modulárna konštrukcia systému.
  • Jemné nastavenie bez dodatočného upínania.
  • S pripojením ABS® pre najvyššiu presnosť výmeny.
  • Rýchle hrubé nastavenie posunutím sústružníckeho noža.
  • Vnútorný prívod chladiva cielený na reznú hranu.
  • Najnižšie kroky prísuvu im rozsahu µm, vrátane rozsahu presného nastavenia od 0,25 do 0,6 mm v ⌀, v závislosti od rozsahu otáčania.
  • Kroky jemného nastavenia sú 0,002 mm na dielik v ⌀.
  • Vďaka vysokému rozlíšeniu bezproblémové nastavenie, príp. čitateľnosť bez nónia.

Použitie:

V kombinácii s výmenným mostíkom c. 238372.

Poznámka:

Prídavné držiaky čepelí, napr: na obrábanie dozadu a s inými uhlami = 15°, 30°, 45° sú k dispozícii v krátkom čase.
Výmenný mostík, nosič čepelí a otočné rezné platničky objednávajte, prosím, osobitne.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka