Jemná nastavovacia hlava KOMET® B301, ⌀ Dmin: 39mm

Č. pol.: 238301 39
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Dmin Cena za kus vrát. DPH
  • Stopka: ABS
  • Použite vrtáka: priečne vŕtanie; Šikmé vŕtanie; šikmý výstup
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálny ⌀ Dmin 39
Stopka ABS
Použite vrtáka priečne vŕtanie; Šikmé vŕtanie; šikmý výstup
Vnútorné chladenie áno
⌀ rozsahu vretena 39 mm - 45 mm
Dĺžka výčnelku L1 60 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 32
Vložka 238310 20
Súprava upevňovacích skrutiek 249900 SW4
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 238301 39
EAN/GTIN 4047109005679
Číslo výrobcu B30 12010

Popis

Prevedenie:

S pripojením ABS® B301 a na uchytenie nadstavcov na jemné vŕtanie M302.
Najnižší krok prísuvu je 0,002 mm v ⌀ pomocou nóniusu. Centrálny prívod chladiva k reznej hrane.

Použitie:

Na vŕtanie ⌀29,5 až 121 mm.
Nastavenie jemnej otočnej vložky v upnutom stave pre maximálnu presnosť počas práce.

Poznámka:

Vhodný nadstavec na jemné vyvrtávanie č. 238310 (M302) a otočné rezné doštičky objednávajte, prosím, osobitne.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Jemná nastavovacia hlava KOMET® B301, ⌀ D<sub>min</sub>: 39mm

Jemná nastavovacia hlava KOMET® B301, ⌀ Dmin: 39mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
410,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
814,73 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
1 005,28 €
Vnútorné chladenie áno áno áno
⌀ rozsahu vretena 39 mm - 45 mm 39,9 mm - 51,1 mm 39,9 mm - 51,1 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj Vyvrtávací nástroj Vyvrtávací nástroj

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka