Jemná nastavovacia hlava KOMET® B301, ⌀ Dmin: 100mm

Č. pol.: 238301 100
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Dmin Cena za kus vrát. DPH
  • Stopka: ABS
  • Použite vrtáka: priečne vŕtanie; Šikmé vŕtanie; šikmý výstup
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálny ⌀ Dmin 100
Stopka ABS
Použite vrtáka priečne vŕtanie; Šikmé vŕtanie; šikmý výstup
Vnútorné chladenie áno
⌀ rozsahu vretena 100 mm - 121 mm
Dĺžka výčnelku L1 90 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 80
Vložka 238310 60
Súprava upevňovacích skrutiek 249900 SW10
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 238301 100
EAN/GTIN 4047109005754
Číslo výrobcu B30 16010

Popis

Prevedenie:

S pripojením ABS® B301 a na uchytenie nadstavcov na jemné vŕtanie M302.
Najnižší krok prísuvu je 0,002 mm v ⌀ pomocou nóniusu. Centrálny prívod chladiva k reznej hrane.

Použitie:

Na vŕtanie ⌀29,5 až 121 mm.
Nastavenie jemnej otočnej vložky v upnutom stave pre maximálnu presnosť počas práce.

Poznámka:

Vhodný nadstavec na jemné vyvrtávanie č. 238310 (M302) a otočné rezné doštičky objednávajte, prosím, osobitne.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Jemná nastavovacia hlava KOMET® B301, ⌀ D<sub>min</sub>: 100mm

Jemná nastavovacia hlava KOMET® B301, ⌀ Dmin: 100mm

na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
667,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
1 054,72 €
Vnútorné chladenie áno áno
⌀ rozsahu vretena 100 mm - 121 mm 86,9 mm - 116,1 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj Vyvrtávací nástroj

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka