{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
minimálny ⌀ Dmin | 178 | |
Stopka | ABS | |
Použite vrtáka | priečne vŕtanie; Šikmé vŕtanie; šikmý výstup | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Rozsah vretena | 178 mm - 199 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 90 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 100 | |
Vložka | 238310 70 | |
Súprava upevňovacích skrutiek | 249900 SW10/30 | |
Druh produktu | Vyvrtávací nástroj |
Číslo položky | 238301 178 | |
EAN/GTIN | 4047109005792 | |
Číslo výrobcu | B30 17030 |