Nastaviteľná vyvrtávacia tyč

Č. pol.: 237642
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodná otočná rezná platnička CC..0602..
Dĺžka L 85 mm
Dĺžka 1 115 mm
Rozsah ⌀ 47,75 mm - 88,1 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 237642
EAN/GTIN 4045197581495
Číslo výrobcu 237642

Popis

Prevedenie:

⌀ stopky 16 mm. S vnútorným chladením.
L = maximálna dĺžka vývrtu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka