Súprava na jemné vyvŕtanie ⌀ 9,75 − 30,1 mm HW63

Č. pol.: 237581 HW63
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Napojenie Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Napojenie HW63
    Vnútorné chladenie áno
    Druh produktu Vyvrtávací nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 237581 HW63
    EAN/GTIN 4045197607768
    Číslo výrobcu 237581 HW63

    Popis

    Prevedenie:

    S vyvrtávacou hlavou č. 237591, vyvrtávacie tyče a príslušenstvo v kufríku. Presnosť nastavenia 0,01 mm na dielik/pomocou nóniusu 0,002 mm v ⌀.
    Nastavenie ⌀ s minimálnou vôľou skrutky.
    Pre ⌀ 9,75 - 30,1 mm

    Použitie:

    Pre vyvrtávacie tyče so stopkami ⌀ 16 mm a jemné vyvrtávacie mostíky S vymeniteľnými doštičkami ISO typu CC..0602....

    Rozsah dodávky:

    1 vyvrtávacia hlava: č. 237591 HW63
    1 vŕtacia tyč (max. dĺžka vyvrtávania): č. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); č. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
    č. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); č. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
    1 držiak otocných platniciek pre mostíky: Č. 237564 06
    1 otocná platnicka: Č. 260052 Veľ. CU7010 (CCMT 060204)

    Náhradní díl:

    Skrutka pre vymeniteľné doštičky č. 219830.

    Odporúčanie:

    Najlepšie s vymeniteľnými doštičkami č. 237695 a č. 237696.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka