Navrtávač pevných rozmerov 24,8

Č. pol.: 236677 24,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý-⌀ D 24,8
Prevedenie stopky DIN 1835 A
Vnútorné chladenie áno
minimálny ⌀ Dmin 23 mm
Rozsah prestavenia s excentrickou upínacou objímkou 24,5 mm - 25,3 mm
Dĺžka výčnelku L1 38 mm
Celková dĺžka Lcelk 175 mm
⌀ stopky Ds h6 20 mm
vhodná veľkosť excentrickej objímky č. 236679 20
vhodná otočná rezná platnička 260142 HB725
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269440 (8IP; 1,2 Nm)
Počet rezných hrán Z 1
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236677 24,8
EAN/GTIN 4045197769275
Číslo výrobcu 236677 24,8

Popis

Použitie:

Na vyvŕtavanie predvŕtaných alebo liatych otvorov na menovitý ⌀ v kombinácii s excentrickým upínacím puzdrom č. 236679.
Na vymeniteľné doštičky CC..0602 podľa štandardu ISO.

Poznámka:

Vyvŕtavaný ⌀ nesmie byť menší ako ⌀ dmin.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Menovitý-⌀ D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka