Upínacie puzdro s excentrom, ⌀ d H5: 20mm

Č. pol.: 236679 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ d H5 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ d 20 mm
Tolerancia vonkajší ⌀ H5
⌀ D 32 mm
⌀ D1 36 mm
Celková dĺžka Lcelk 66 mm
L1 61 mm
Druh produktu Upínacie púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236679 20
EAN/GTIN 4045197768995
Číslo výrobcu 236679 20

Popis

Prevedenie:

Rozsah nastavenia v ⌀ ±0,5 mm.
V kombinácii s vyvŕtavačom s pevným rozmerom (č. 236677) -0,3/+0,5 rozsah nastavenia mm k menovitému ⌀.

Použitie:

Nástroj na točenie na „pevný rozmer“ v kombinácii s vyvŕtavačom s pevným rozmerom. Upínanie v skľučovadlách s upínačom Weldon s ⌀ 25; 32 a 40 mm podľa DIN 1835 B.

Poznámka:

Presné nastavenie priemeru sa vykonáva na prednastavovacom prístroji pretočením vyvŕtavača s pevným rozmerom.