Navrtávač pevných rozmerov 20,8

Č. pol.: 236677 20,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý-⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý-⌀ D 20,8
Prevedenie stopky DIN 1835 A
Vnútorné chladenie áno
minimálny ⌀ Dmin 19,8 mm
Rozsah prestavenia s excentrickou upínacou objímkou 20,5 mm - 21,3 mm
Dĺžka výčnelku L1 34 mm
Celková dĺžka Lcelk 154 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
vhodná veľkosť excentrickej objímky č. 236679 16
vhodná otočná rezná platnička 260142 HB725
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269440 (8IP; 1,2 Nm)
Počet rezných hrán Z 1
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236677 20,8
EAN/GTIN 4045197769237
Číslo výrobcu 236677 20,8

Popis

Použitie:

Na vyvŕtavanie predvŕtaných alebo liatych otvorov na menovitý ⌀ v kombinácii s excentrickým upínacím puzdrom č. 236679.
Na vymeniteľné doštičky CC..0602 podľa štandardu ISO.

Poznámka:

Vyvŕtavaný ⌀ nesmie byť menší ako ⌀ dmin.