Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka, 2×D, ⌀ DC: 38,1mm

Č. pol.: 236614 38,1
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do: 2×D
  • Driek: ISO 9766
  • Použitie pri vŕtaní: vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia rezania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) KUB Pentron®
Nominálna⌀ D. 38,1
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do 2×D
Driek ISO 9766
Použitie pri vŕtaní vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia rezania HPC
Užitočná dĺžka L1 78 mm
Dĺžka konzolového ramena LA. 106 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 40 mm
Dĺžka drieku Ls. 68 mm
Vložte kód ISO SOGX 120408 42-...
Vložte súpravu skrutiek 239652 20IP (6,3 Nm)
Počet rezných hrán z 1
Typ výrobku Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236614 38,1
EAN/GTIN 4047109286658
Číslo výrobcu U42 33810

Popis

Prevedenie:

Tolerancia otvorov: ⌀ D − 0,1/+ 0,2
  • Najvyšší výkon a životnosť vďaka optimálnej pevnosti základného telesa a špeciálnej povrchovej úprave.
  • Najlepšia rozmerová stabilita v najťažších podmienkach vŕtania.
  • Zníženie nákladov na skladové zásoby vďaka rovnakým vnútorným a vonkajším vymeniteľným doštičkám.
  • Vyosené vŕtanie je možné do Vmax= 0,25 mm. Maximálny ⌀ =D + 0,5 mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.

Použitie:

  • Pre extrémne situácie pri obrábaní.

S vymeniteľnými doštičkami č. 236605236610.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

Poznámka:

Prevedenie 2×D a 3×D s ABS® stopkou, ako aj v palcových veľkostiach sú k dispozícii na vyžiadanie.
Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.