Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka 26

Č. pol.: 236614 26
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 2×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Použite vrtáka: vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria KUB Pentron®
    Menovitý-⌀ D 26
    Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 2×D
    Stopka ISO 9766
    Použite vrtáka vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
    Vnútorné chladenie áno
    Stratégia obrábania HPC
    Úžitková dĺžka L1 52 mm
    Dĺžka previsu LA 73 mm
    ⌀ stopky Ds 32 mm
    Dĺžka stopky Ls 60 mm
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 080308 24-...
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239652 8IP1 (1,3 Nm)
    Počet rezných hrán Z 1
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 236614 26
    EAN/GTIN 4047109277939
    Číslo výrobcu U42 22600

    Popis

    Prevedenie:

    Tolerancia otvorov: ⌀ D − 0,1/+ 0,2
    • Najvyšší výkon a životnosť vďaka optimálnej pevnosti základného telesa a špeciálnej povrchovej úprave.
    • Najlepšia rozmerová stabilita v najťažších podmienkach vŕtania.
    • Zníženie nákladov na skladové zásoby vďaka rovnakým vnútorným a vonkajším vymeniteľným doštičkám.
    • Vyosené vŕtanie je možné do Vmax= 0,25 mm. Maximálny ⌀ =D + 0,5 mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.

    Použitie:

    • Pre extrémne situácie pri obrábaní.

    S vymeniteľnými doštičkami č. 236605236610.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

    Poznámka:

    Prevedenie 2×D a 3×D s ABS® stopkou, ako aj v palcových veľkostiach sú k dispozícii na vyžiadanie.
    Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka 26

    Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka 26

    na vyžiadanie
    Dodanie za 2 – 3 týždňov
    0 kus/y s okamžitým dodaním
    459,00 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    3 kus/y s okamžitým dodaním
    404,92 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    30 kus/y s okamžitým dodaním
    313,00 €
    Počet rezných hrán Z 1 1 1
    Použite vrtáka vypuklé podmienečne ;vypuklé podmienene ;podmienené priečne vŕtanie ;podmienené vŕtanie vo zväzku ;podmienene šikmý výstup ;podmienené strediace vŕtanie vypuklé podmienečne ;vypuklé podmienene ;podmienené priečne vŕtanie ;podmienené vŕtanie vo zväzku ;podmienene šikmý výstup ;podmienené strediace vŕtanie vypuklé podmienečne ;vypuklé podmienene ;podmienené priečne vŕtanie ;podmienené vŕtanie vo zväzku ;podmienečne strediace vŕtanie ;podmienené strediace vŕtanie
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 080308 24-... SOGX 080407 SOMT093608/XOMT093605
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239652 8IP1 (1,3 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 232980 4 (TX9;1,2Nm)
    Stratégia obrábania HPC HPC HPC
    Séria KUB Pentron® Elektrická vŕtačka HOLEX Pro Tap
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami Vrták s vymeniteľnými doštičkami Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka