{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Pentron® | |
Menovitý-⌀ D | 30,5 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 2×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 62 mm | |
Dĺžka previsu LA | 86 mm | |
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 68 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 100408 32-... | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236614 30,5 | |
EAN/GTIN | 4047109277847 | |
Číslo výrobcu | U42 33050 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka, 2×D, ⌀ DC: 30,5mm
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
533,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
424,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ stopky Ds | 40 mm | 40 mm |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Stratégia obrábania | HPC | HPC |
Séria | KUB Pentron® | Elektrická vŕtačka |
Dĺžka previsu LA | 86 mm | 86 mm |