{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Pentron® | |
Menovitý-⌀ D | 39,2 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 5×D | |
Stopka | ABS | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 200 mm | |
Dĺžka previsu LA | 243 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 63 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 120408 42-... | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236604 39,2 | |
EAN/GTIN | 4047109201880 | |
Číslo výrobcu | U45 63920 |