{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | KUB Pentron® | |
Nominálna⌀ D. | 42,5 | |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 5×D | |
Driek | ABS | |
Použitie pri vŕtaní | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
Užitočná dĺžka L1 | 215 mm | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 260 mm | |
ABS® hriadeľ⌀ Ds.. | 63 mm | |
Vložte kód ISO | SOGX 130508 46-... | |
Vložte súpravu skrutiek | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236604 42,5 | |
EAN/GTIN | 4047109205758 | |
Číslo výrobcu | U45 64250 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 5×D, ⌀ DC: 42,5mm
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
936,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
796,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 1 | 1 |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 5×D | 5×D |
Použitie pri vŕtaní | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Driek | ABS | ISO 9766 |
Vložte súpravu skrutiek | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 260 mm | 245 mm |