{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | KUB Pentron® | |
Nominálna⌀ D. | 29 | |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 5×D | |
Driek | ABS | |
Použitie pri vŕtaní | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
Užitočná dĺžka L1 | 145 mm | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 180 mm | |
ABS® hriadeľ⌀ Ds.. | 50 mm | |
Vložte kód ISO | SOGX 09T308 28-... | |
Vložte súpravu skrutiek | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236604 29 | |
EAN/GTIN | 4047109193871 | |
Číslo výrobcu | U45 52900 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS®, 5×D, ⌀ DC: 29mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
773,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
604,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 5×D | 5×D |
Vložte kód ISO | SOGX 09T308 28-... | SOGX 100408 |
Vložte súpravu skrutiek | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Stratégia rezania | HPC | HPC |
Užitočná dĺžka L1 | 145 mm | 145 mm |
Series (Séria) | KUB Pentron® | Elektrická vŕtačka |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 180 mm | 168 mm |