{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Pentron® | |
Menovitý-⌀ D | 22 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 5×D | |
Stopka | ABS | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 110 mm | |
Dĺžka previsu LA | 142 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 50 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 07T208 20-... | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236604 22 | |
EAN/GTIN | 4047109181793 | |
Číslo výrobcu | U45 52200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS® 22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
673,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
546,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 1 | 1 |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 07T208 20-... | SOGX 070306 |
Menovitý-⌀ D | 22 | 22 |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Stratégia obrábania | HPC | HPC |
Séria | KUB Pentron® | Elektrická vŕtačka |
Dĺžka previsu LA | 142 | 129 |