{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Pentron® | |
Menovitý-⌀ D | 16 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 5×D | |
Stopka | ABS | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 80 mm | |
Dĺžka previsu LA | 110 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 50 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 040204 10-... | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236604 16 | |
EAN/GTIN | 4047109206472 | |
Číslo výrobcu | U45 51600 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS® 16
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
623,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
501,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 5×D | 5×D |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Stopka | ABS | ISO 9766 |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Séria | KUB Pentron® | Elektrická vŕtačka |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |