Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka 33,2

Č. pol.: 236601 33,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 4×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Použite vrtáka: vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria KUB Pentron®
Menovitý-⌀ D 33,2
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 4×D
Stopka ISO 9766
Použite vrtáka vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
Úžitková dĺžka L1 136 mm
Dĺžka previsu LA 161 mm
⌀ stopky Ds 40 mm
Dĺžka stopky Ls 68 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 110408 38-...
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Počet rezných hrán Z 1
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236601 33,2
EAN/GTIN 4047109201811
Číslo výrobcu U44 33320

Popis

Prevedenie:

  • Najvyšší výkon a životnosť vďaka optimálnej pevnosti základného telesa a špeciálnej povrchovej úprave.
  • Najlepšia rozmerová stabilita v najťažších podmienkach vŕtania.
  • Zníženie nákladov na skladové zásoby vďaka rovnakým vnútorným a vonkajším vymeniteľným doštičkám.
  • Vyosené vŕtanie je možné do Vmax= 0,25 mm. Maximálny ⌀ =D + 0,5 mm, ktorý možno dosiahnuť úpravou.

Tolerancia otvorov: ⌀D − 0,1 / + 0,3

Použitie:

  • Pre extrémne situácie pri obrábaní.

S vymeniteľnými doštičkami č. 236605236610.

Rozsah dodávky:

Vrátane upínacích skrutiek (bez otočných rezných platničiek).

Poznámka:

Prevedenie 2×D a 3×D s ABS® stopkou, ako aj v palcových veľkostiach sú k dispozícii na vyžiadanie.
Prevedenie so stopkou PSC je k dispozícii na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka