{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Pentron® | |
Menovitý-⌀ D | 31 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 124 mm | |
pre ⌀ palca | 1 7/32 palec | |
Dĺžka previsu LA | 148 mm | |
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 68 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 100408 32-... | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236601 31 | |
EAN/GTIN | 4047109198838 | |
Číslo výrobcu | U44 33100 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka 31
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
684,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
556,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
376,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Menovitý-⌀ D | 31 | 31 | 31 |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ stopky Ds | 40 | 40 | 32 |
Dĺžka stopky Ls | 68 | 68 | 60 |
Séria | KUB Pentron® | Elektrická vŕtačka | HOLEX Pro Tap |
pre ⌀ palca | 1 7/32 | 1 7/32 | 1 7/32 |