{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | KUB Pentron® | |
Nominálna⌀ D. | 16,5 | |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 4×D | |
Driek | ISO 9766 | |
Použitie pri vŕtaní | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
Užitočná dĺžka L1 | 68 mm | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 85 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 20 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 50 mm | |
Vložte kód ISO | SOGX 050204 12-... | |
Vložte súpravu skrutiek | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 236601 16,5 | |
EAN/GTIN | 4047109194267 | |
Číslo výrobcu | U44 01650 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vymeniteľnými doštičkami Valcová stopka, 4×D, ⌀ DC: 16,5mm
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
511,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
465,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán z | 1 | 1 |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 4×D | 4×D |
Použitie pri vŕtaní | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Vložte kód ISO | SOGX 050204 12-... | SOGX 060305 |
Driek | ISO 9766 | ISO 9766 |
Užitočná dĺžka L1 | 68 mm | 68 mm |