{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Quatron® | |
Menovitý-⌀ D | 27 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D | |
Stopka | ABS | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Úžitková dĺžka L1 | 108 mm | |
Dĺžka previsu LA | 143 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 50 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOEX 07T308 23-... | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 174 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235507 27 | |
EAN/GTIN | 4047109091214 | |
Číslo výrobcu | U12 52700 |