{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HOLEX Pro Tap | |
Menovitý-⌀ D | 35 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 4×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 143 mm | |
pre ⌀ palca | 1 3/8 palec | |
Dĺžka previsu LA | 171 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
Maximálna hranica prestavenia Vmax | 0,35 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOMT110408/XOMT110406 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 231 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235010 35 | |
EAN/GTIN | 4062406253660 | |
Číslo výrobcu | 235010 35 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 35
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
434,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
640,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOMT110408/XOMT110406 | SOGX 110509 |
Menovitý-⌀ D | 35 | 35 |
⌀ stopky Ds | 32 | 40 |
Dĺžka stopky Ls | 60 | 68 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC |
Úžitková dĺžka L1 | 143 | 140 |