Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 31

Č. pol.: 235010 31
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do: 4×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Použite vrtáka: vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria HOLEX Pro Tap
    Menovitý-⌀ D 31
    Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do 4×D
    Stopka ISO 9766
    Použite vrtáka vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie
    Vnútorné chladenie áno
    Stratégia obrábania HPC
    Úžitková dĺžka L1 127 mm
    pre ⌀ palca 1 7/32 palec
    Dĺžka previsu LA 154 mm
    ⌀ stopky Ds 32 mm
    Dĺžka stopky Ls 60 mm
    Maximálna hranica prestavenia Vmax 0,35 mm
    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOMT110408/XOMT110406
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 232980 5 (TX15;3Nm)
    Počet rezných hrán Z 1
    Celková dĺžka L 214 mm
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 235010 31
    EAN/GTIN 4062406253622
    Číslo výrobcu 235010 31

    Popis

    Prevedenie:

    Vrtáky HOLEX Pro Drill kombinujú nákladovú efektívnosť s technicky vyspelým výkonom.
    Môže sa použiť aj v náročných situáciách vŕtania až do 4xD.
    Tolerancia otvorov: 0,05/+0,3 mm

    Použitie:

    S vymeniteľnými doštičkami č. 235030 - 235082.
    Vonkajšia vymeniteľná doštička je typu SOMT a vnútorná vymeniteľná doštička je typu XOMT.

    Rozsah dodávky:

    So skrutkami pre vymeniteľné doštičky (bez vymeniteľných doštičiek).

    Odporúčanie:

    Pri zavŕtavaní znížte rýchlosť posuvu na 70 %.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 31

    Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vymeniteľnými doštičkami Kombinovaná stopka 31

    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    9 kus/y s okamžitým dodaním
    376,00 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    6 kus/y s okamžitým dodaním
    556,50 €
    Vnútorné chladenie áno áno
    Menovitý-⌀ D 31 31
    Stopka ISO 9766 ISO 9766
    ⌀ stopky Ds 32 40
    Dĺžka stopky Ls 60 68
    Séria HOLEX Pro Tap Elektrická vŕtačka
    pre ⌀ palca 1 7/32 1 7/32

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka