SOGX 080407 ST900

Č. pol.: 234062 ST900

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,46 € / ks
  • Od 10 ks
    14,55 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
501 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOGX 080407
Séria Elektrická vŕtačka
Typ ST900
Typ HB6535
Rezný materiál HM
Posuv f 0,08 - 0,16 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 234062 ST900
EAN/GTIN 4045197697769
Číslo výrobcu 234062 ST900

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
270
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
220
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
mokré maximum
 

Popis

Vhodné pro:

GARANT Power Drill č. 234000234025.

Odporúčanie:

Pri navrtávaní s držiakom č. 234015 a č. 234025 znížte posuv na 70 %.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka