{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Elektrická vŕtačka | |
Nominálna⌀ D. | 24 | |
Hĺbka vŕtania pre vŕtačky s indexovateľnými platničkami do | 5×D | |
Driek | ISO 9766 | |
Použitie pri vŕtaní | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
Užitočná dĺžka L1 | 120 mm | |
Dĺžka konzolového ramena LA. | 140 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 32 mm | |
Dĺžka drieku Ls. | 60 mm | |
Maximálny limit nastavenia vmax | 0,25 mm | |
Vložte kód ISO | SOGX 080407 | |
Vložte súpravu skrutiek | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Trieda vložiek pre vnútorné rezanie | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Počet rezných hrán z | 1 | |
Typ výrobku | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 234015 24 | |
EAN/GTIN | 4045197697196 | |
Číslo výrobcu | 234015 24 |