{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Elektrická vŕtačka | |
Menovitý-⌀ D | 30 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 3×D | |
Stopka | ABS | |
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Úžitková dĺžka L1 | 90 mm | |
Dĺžka previsu LA | 125 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 50 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 100408 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Celková dĺžka L | 156 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 234020 30 | |
EAN/GTIN | 4062406738785 | |
Číslo výrobcu | 234020 30 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vrták do plného GARANT Power Drill s vymeniteľnými doštičkami Stopka ABS® 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
552,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
697,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Použite vrtáka | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie | vypuklé podmienečne; vypuklé podmienene; podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienečne strediace vŕtanie; podmienené strediace vŕtanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOGX 100408 | SOGX 100408 |
Menovitý-⌀ D | 30 | 30 |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Séria | Elektrická vŕtačka | Elektrická vŕtačka |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |