{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ D. | 61 mm | |
Odroda | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Uhol špičky | 132 Stupeň | |
Pre typ základného prvku | 48 | |
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 | 0,5 mm/ot. | |
Podávanie f v INOX > 900 N/mm2 | 0,36 mm/ot. | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Počet zmien/rezov | 1 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Typ výrobku | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 232286 61 | |
EAN/GTIN | 4045197717689 | |
Číslo výrobcu | 232286 61 |