Brit vrtáka so zašpicatením HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 23mm

Č. pol.: 232286 23
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Uhol špičky: 132

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ D 23 mm
Typ TiAlN
Rezný materiál HSS E PM
Uhol špičky 132 Stupeň
pre základný prvok Typ 18
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,23 mm/ot.
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 0,2 mm/ot.
Počet rezných hrán Z 2
Počet výmien/rezných hrán 1
Povrchová úprava TiAlN
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 232286 23
EAN/GTIN 4045197593535
Číslo výrobcu 232286 23

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
200
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
120
Oceľ < 500 N/mm²
P
65
Oceľ < 750 N/mm²
P
60
Oceľ < 900 N/mm²
P
55
Oceľ < 1100 N/mm²
P
50
Oceľ < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
60
CuZn
N
140
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vymeniteľná HSS čepeľ na univerzálne použitie. Netreba prebrusovať.
S lámačom triesok. Zašpicatená čepeľ pre vysokú stabilitu a samocentrovanie.
Na otvory do presnosti IT10.

Poznámka:

Iné veľkosti, vyhotovenie s reznými hranami VHM a 180° reznými hranami, dostupné na vyžiadanie.