{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | 3×D | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 35 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 2 | |
Upínacie skrutky | 232990 TX8 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232272 13 | |
EAN/GTIN | 4062406105877 | |
Číslo výrobcu | 232272 13 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Základné teleso Stopka MK, s vnútorným chladením, 3×D, Typ: 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
333,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
269,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
292,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 13 mm - 17,5 mm | 13 mm - 13,49 mm | 13 mm - 17,5 mm |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 3×D | 3×D | 3×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno | áno |
Stopka | Morse kužeľ | ISO 9766 | ISO 9766 |
Úžitková dĺžka L1 | 35 mm | 41 mm | 34,9 mm |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |