{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie | 12×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Campo di ⌀ Dc | 36 mm - 47 mm | |
Lunghezza utile L1 | 432 mm | |
⌀ Codolo Ds | 40 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 70 mm | |
Viti di serraggio | 232990 TX20 | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 232256 36 | |
EAN/GTIN | 4045197717825 | |
Číslo výrobcu | 232256 36 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR 36
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
950,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
1.115,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Campo di ⌀ Dc | 36 ;47 | 36 ;36,99 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Esecuzione | 12×D | 12×D |
Passaggio interno per LR | áno | sì |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lunghezza utile L1 | 432 | 444 |
Tipo di prodotto | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Punta a inserti |