{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 21 mm | |
Typ | IC908 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 154 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 21 | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,24 mm/ot. | |
Posuv f v Inconel® | 0,18 mm/ot. | |
Označenie výrobku ISCAR | ICM 210 IC908 | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Geometria | ICM | |
Označenie výrobcu | ICM 210 IC908 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231750 21 | |
EAN/GTIN | 7291075243888 | |
Číslo výrobcu | 5506706 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM vymeniteľná vŕtacia hlavička ICM k7 21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
140,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
132,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 21 | 21 |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 1 |
Typ | IC908 | HB3040 |
Uhol špičky | 154 | 160 |
pre veľkosť základného prvku | 21 | 21 |
Séria | SUMOCHAM | HiPer Drill |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |