{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 12 mm | |
Typ | IC908 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 154 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 12 | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,17 mm/ot. | |
Posuv f v Inconel® | 0,12 mm/ot. | |
Označenie výrobku ISCAR | ICM 120 IC908 | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Geometria | ICM | |
Označenie výrobcu | ICM 120 IC908 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231750 12 | |
EAN/GTIN | 7291075243765 | |
Číslo výrobcu | 5506694 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM vymeniteľná vŕtacia hlavička ICM k7, IC908, ⌀ DC: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
101,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
49,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 12 mm | 12 mm |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 1 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN |
Rezný materiál | HM | HSS E PM |
Typ | IC908 | TiAlN |
Uhol špičky | 154 Stupeň | 132 Stupeň |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |