{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 13,5 mm | |
Typ | IC908 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 154 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 13 | |
Posuv f v INOX > 900 N/mm2 | 0,17 mm/ot. | |
Posuv f v Inconel® | 0,12 mm/ot. | |
Označenie výrobku ISCAR | ICM 135 IC908 | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Geometria | ICM | |
Označenie výrobcu | ICM 135 IC908 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231750 13,5 | |
EAN/GTIN | 7291075244762 | |
Číslo výrobcu | 5508409 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM vymeniteľná vŕtacia hlavička ICM k7 13,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
107,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
53,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 13,5 | 13,5 |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 1 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN |
Rezný materiál | HM | HSS E PM |
Typ | IC908 | TiAlN |
Uhol špičky | 154 | 132 |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |