{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 17 mm | |
Typ | IC908 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 154 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 17 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,31 mm/ot. | |
Označenie výrobku ISCAR | ICP 170-2M IC908 | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Geometria | ICP-2M | |
Označenie výrobcu | ICP 170-2M IC908 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231742 17 | |
EAN/GTIN | 7291075287349 | |
Číslo výrobcu | 5508780 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM vymeniteľná vŕtacia hlavička ICP-2M k7, IC908, ⌀ DC: 17mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
129,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
118,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 17 mm | 17 mm |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 1 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN |
Rezný materiál | HM | HM |
Typ | IC908 | HB3040 |
pre veľkosť základného prvku | 17 | 17 |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |