{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 13 mm | |
Typ | IC908 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 154 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 13 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,24 mm/ot. | |
Označenie výrobku ISCAR | ICP 130-2M IC908 | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Geometria | ICP-2M | |
Označenie výrobcu | ICP 130-2M IC908 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231742 13 | |
EAN/GTIN | 7291075287301 | |
Číslo výrobcu | 5508776 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM vymeniteľná vŕtacia hlavička ICP-2M k7, IC908, ⌀ DC: 13mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
109,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
186 kus/y s okamžitým dodaním
53,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 13 mm | 13 mm |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 1 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN |
Rezný materiál | HM | HSS E PM |
Typ | IC908 | TiAlN |
Uhol špičky | 154 Stupeň | 132 Stupeň |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |