{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
⌀ D | 15,5 mm | |
Typ | IC908 | |
Rezný materiál | HM | |
Uhol špičky | 154 Stupeň | |
pre veľkosť základného prvku | 15 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,26 mm/ot. | |
Označenie výrobku ISCAR | ICP 155-2M IC908 | |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Geometria | ICP-2M | |
Označenie výrobcu | ICP 155-2M IC908 | |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie |
Číslo položky | 231742 15,5 | |
EAN/GTIN | 7291075287448 | |
Číslo výrobcu | 5508790 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM vymeniteľná vŕtacia hlavička ICP-2M k7, IC908, ⌀ DC: 15,5mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
119,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
108,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 15,5 mm | 15,5 mm |
Počet výmien/rezných hrán | 2 | 1 |
Rezný materiál | HM | HM |
Uhol špičky | 154 Stupeň | 160 Stupeň |
pre veľkosť základného prvku | 15 | 15 |
Séria | SUMOCHAM | HiPer Drill |
Druh produktu | Rezná vložka na vŕtanie | Rezná vložka na vŕtanie |