{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 12×D | |
Stopka | Valcová stopka s h6 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 28 mm - 28,9 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 336 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
Nevyhnutný pilotný vrták | áno, pilotný vrták | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 280-336-32R-12D | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka s h6 | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 341,1 mm | |
Označenie výrobcu | DCN 280-336-32R-12D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231720 28 | |
EAN/GTIN | 7291075297256 | |
Číslo výrobcu | 3260250 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM základný prvok Valcová stopka DCN R, 12×D, Veľkosť: 28
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
1 003,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
964,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 28 mm - 28,9 mm | 28 mm - 28,99 mm |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Prevedenie | 12×D | 12×D |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Stopka | Valcová stopka s h6 | ISO 9766 |
⌀ stopky Ds | 32 mm | 32 mm |
Séria | SUMOCHAM | HiPer Drill |