{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 12×D | |
Stopka | Valcová stopka s h6 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 16 mm - 16,9 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 192 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 50 mm | |
Nevyhnutný pilotný vrták | áno, pilotný vrták | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 160-192-20R-12D | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka s h6 | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 194,9 mm | |
Označenie výrobcu | DCN 160-192-20R-12D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231720 16 | |
EAN/GTIN | 7291075297263 | |
Číslo výrobcu | 3260335 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM základný prvok Valcová stopka DCN R, 12×D, Veľkosť: 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
513,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
538,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 16 mm - 16,9 mm | 16 mm - 16,99 mm |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov | podmienené priečne vŕtanie; podmienené vŕtanie vo zväzku; podmienene šikmý výstup; podmienené strediace vŕtanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Stopka | Valcová stopka s h6 | ISO 9766 |
⌀ stopky Ds | 20 mm | 20 mm |
Dĺžka stopky Ls | 50 mm | 50 mm |