SUMOCHAM základný prvok Valcová stopka DCN R, 12×D, Veľkosť: 10

Č. pol.: 231720 10
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Prevedenie: 12×D
  • Stopka: Valcová stopka s h6
  • Použite vrtáka: konkávna; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM
Prevedenie 12×D
Stopka Valcová stopka s h6
Použite vrtáka konkávna; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie áno
⌀ rozsah Dc 10 mm - 10,4 mm
Dĺžka výčnelku L1 120 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Dĺžka stopky Ls 48 mm
Nevyhnutný pilotný vrták áno, pilotný vrták
Označenie výrobku ISCAR DCN 100-120-16R-12D
Prevedenie stopky Valcová stopka s h6
Dĺžka napínacích drážok Lc 121,8 mm
Označenie výrobcu DCN 100-120-16R-12D
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 231720 10
EAN/GTIN 7291075297034
Číslo výrobcu 3202844

Popis

Prevedenie:

SUMOCHAM systém vŕtania s vymeniteľnou hlavou na vysoko účinné obrábanie navŕtaných otvorov s vymeniteľnými reznými hranami. Jedinečný upínací mechanizmus na pohodlné upevnenie reznej vložky bez prídavnej upínacej skrutky. Všestranné použitie materiálu vďaka rozsiahlemu programu rezných vložiek. Optimálna stabilita nástroja pri súčasne rotujúcich chladiacich kanáloch pre vysokú presnosť obvodovej hádzavosti a najmenší možný axiálny priebeh vyvŕtaného otvoru. Ďalšie dostupné vyhotovenia: Základný prvok s valcovou stopkou, základný prvok na obrábanie hrán na otvoroch pri pripevnení fazetového krúžku, základný prvok špeciálne na použitie vo viacvretenových sústruhoch Švajčiarskeho typu.
Trieda tolerancie: IT8-IT9, presnosť obvodovej hádzavosti: 0,03 mm.

Použitie:

S reznými vložkami č. 231740231790.

Rozsah dodávky:

Základné teleso vrátane montážneho kľúča pre rezné vložky.

Poznámka:

  • Vždy vyberte stratégiu so strednou rýchlosťou rezania a vysokými hodnotami posuvu.
  • Bez rýchleho chodu a bez ľavých otáčok vretena pri spätnom chode.
  • Pri hĺbkach vŕtania 8×D sa vyžaduje pilotný otvor minimálne 1,5 × DC s
    rovnakou reznou vložkou.
  • Navŕtanie konvexných/konkávnych povrchov: Požadovaný polomer zakrivenia > 15 × DC, znížte posuv až o 50 %.
  • Pre krížové otvory je maximálny povolený priemer 1/4 menovitého priemeru DC.
  • Vŕtanie paketov si vyžaduje stabilné podmienky, zmenšenie medzier medzi prvkami obrobku.
  • Možnosť šikmého vstupu a výstupu navŕtaného otvoru do sklonu 7° so zníženým posuvom (cca 20 – 30 %).
  • Dohovor o označovaní 8×D: DCN [veľkosť]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
  • Dohovor o označovaní 12×D: DCN [veľkosť]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
Príklady:
č. 231715 6 DCN 060-048-12A-8D
č. 231720 8 DCN 080-096-12R-12D

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka