{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; Vŕtanie paketov; priečne vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 9 mm - 9,4 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 27 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 45 mm | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 090-027-12A-3D | |
Označenie výrobcu | DCN 090-027-12A-3D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231705 9 | |
EAN/GTIN | 7291075290844 | |
Číslo výrobcu | 3202414 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
253,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
242,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Prevedenie | 3×D | 3×D |
Použite vrtáka | konkávna ;vypuklý ;Vŕtanie paketov ;priečne vŕtanie | podmienené priečne vŕtanie ;podmienené vŕtanie vo zväzku ;podmienene šikmý výstup ;podmienené strediace vŕtanie |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 |
Dĺžka stopky Ls | 45 | 45 |
Úžitková dĺžka L1 | 27 | 29 |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |