{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; Vŕtanie paketov; priečne vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 32 mm - 32,9 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 96 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 60 mm | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 320-096-32A-3D | |
Označenie výrobcu | DCN 320-096-32A-3D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231705 32 | |
EAN/GTIN | 7291075291063 | |
Číslo výrobcu | 3203542 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A 32
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
728,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
609,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ rozsah Dc | 32 ;32,9 | 32 ;32,99 |
Prevedenie | 3×D | 3×D |
Použite vrtáka | konkávna ;vypuklý ;Vŕtanie paketov ;priečne vŕtanie | podmienené priečne vŕtanie ;podmienené vŕtanie vo zväzku ;podmienene šikmý výstup ;podmienené strediace vŕtanie |
Dĺžka stopky Ls | 60 | 60 |
Úžitková dĺžka L1 | 96 | 99 |
Séria | SUMOCHAM | HiPer Drill |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |