{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | SUMOCHAM | |
Prevedenie | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Použite vrtáka | konkávna; vypuklý; Vŕtanie paketov; priečne vŕtanie | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ rozsah Dc | 21 mm - 21,9 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 56 mm | |
Označenie výrobku ISCAR | DCN 210-063-25A-3D | |
Označenie výrobcu | DCN 210-063-25A-3D | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 231705 21 | |
EAN/GTIN | 7291075291124 | |
Číslo výrobcu | 3260085 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM základný prvok Stopka Weldon DCN A 21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
471,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
387,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Použite vrtáka | konkávna ;vypuklý ;Vŕtanie paketov ;priečne vŕtanie | podmienené priečne vŕtanie ;podmienené vŕtanie vo zväzku ;podmienene šikmý výstup ;podmienené strediace vŕtanie |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ stopky Ds | 25 | 25 |
Dĺžka stopky Ls | 56 | 56 |
Úžitková dĺžka L1 | 63 | 66 |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |